Alicate para crimpar terminales con fundas multicomponentes negro, lacado 230 mm

Número de artículo: 97 21 215 B
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Identificación y clasificación

Número de artículo 97 21 215 B
EAN / GTIN 4003773019695
Número del fabricante 97 21 215 B
Número L L70010 1739
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • Para cortar cables, pelar hilos y crimpar conectores abiertos sin aislamiento
  • con agujeros roscados para cortar Cu o Ms pasadores roscados con M 2.6
  • M 3
  • M 3,5
  • M 4 y M 5
  • articulación atornillada para una gran estabilidad y un funcionamiento suave

Característica:

  • Aplicación: conectores abiertos no aislados (6,3 mm de ancho de conector)
  • Capacidad milímetro cuadrado: 0,5 - 2,5mm²
  • Número de nidos: 3
  • AWG: 20 - 14
  • barnizado negro
  • Con forros de varios componentes