Lona de tela PE con ojales. Lona robusta con microtejido laminado. Impermeable, resistente al desgarro, resistente a los rayos UV y duradero. Ojales cada 1m para amarre. Dimensiones = tamaño de corte, tamaño utilizable aprox. 4-5% menor. 3 x 4 m

Número de artículo: 96930315
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
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
Número de artículo 96930315
EAN / GTIN 4013307820031
Número del fabricante 96930315
Número L L01876 100337
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Descripción:

Lona robusta con microtejido laminado. Universalmente adecuado en el entorno de la obra, también para cerrar aberturas de ventanas o cubrir madera, remolques, piscinas, areneros y mucho más. Impermeable, resistente al desgarro, resistente a los rayos UV y