Juego de herramientas TCS 807/5 WT 1 38 pcs.

Número de artículo: 96834322
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
Número de artículo 96834322
EAN / GTIN 4018754350933
Número del fabricante 96834322
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Integración segura en el sistema modular de inserción de herramientas TCS (Tool Control System)

Volumen de suministro:

Contenido 38-partes:
  • 10 vasos con hexágono 1/4 N.º 40: 5; 5,5; 6; 7 ;8; 9 ;10; 11;12; 13 mm
  • 17 vasos con hexágono 1/2″ N.º 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 porta-puntas 1/4″. N.º 412: L. 25 mm
  • 2 extensiones de llave de vaso QuickRelease 1/2″. N.° 509QR: L. 130; 255 mm
  • 1 junta universal QuickRelease 1/2″. N.° 510QR: L. 80 mm
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease 1/2″. Nº 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 destornillador de trinquete Nº 4008-1: 1/4″
  • 1 Empuñadura enchufable QuickRelease 1/4″. N.° 400QR: L. 150 mm
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease 1/4″. Nº 415QR N: L. 117 mm
  • 2 extensiones QuickRelease 1/4″. N.° 405QR: L. 54; 150 mm
  • 1 junta universal QuickRelease 1/4″. N.° 407QR: L. 45 mm