Juego de herramientas TCS 4 2510/38 piezas

Número de artículo: 96830286
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
Número de artículo 96830286
EAN / GTIN 4018754346349
Número del fabricante 96830286
Número L L60010 8207
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Integración segura en el sistema modular de inserción de herramientas TCS (Tool Control System)

Volumen de suministro:

Contenido 38-partes:
  • 23 Llave combinada N.º 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 29; 30; 32 mm
  • 11 Llave fija doble N.º 10: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 10 x 12; 10 x 13; 13 x 14; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 24 mm
  • 4 Llave de doble anillo N.° 21TX: E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24