Juego de herramientas TCS 3 2510/25 piezas

Número de artículo: 96830285
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
Número de artículo 96830285
EAN / GTIN 4018754346356
Número del fabricante 96830285
Número L L60010 8222
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Integración segura en el sistema modular de inserción de herramientas TCS (Tool Control System)

Volumen de suministro:

Contenido 25-partes:
  • 8 Llave de doble anillo N.º 20: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • 1 destornillador ranurado con tapa de impacto N.° 4622SK: 1,2 x 10 x 175 mm
  • 1 cuchara rascadora triangular N.º 10676: 85 x 12 x 315 mm
  • 1 Palanca N.º 12770: L. 260 mm
  • 1 rascador de sellado N.º 12718: L. 265 mm
  • 1 juego de destornilladores angulares de cabeza esférica N.º 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 par de pinzas de agarre N.º 6564: L. 250 mm
  • 1 Destornillador de estrella DRALL® N.º 4744: PZ2
  • 1 Destornillador de estrella DRALL® N.º 4734: PH2
  • 1 llave de cabeza ranurada N.º 4724: 0,6 x 3,5 x 25 mm