Juego de llaves de carraca FastRatch TCS WT 240/10 8 - 19 10 piezas

Número de artículo: 96830130
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
Ejecución con surtido de herramientas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 96830130
EAN / GTIN 4018754248858
Número del fabricante 96830130
Número L L60010 5748
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Inigualable juego de llaves de carraca FastRatch para tuercas de unión hexagonales.
  • Combina las ventajas de varias herramientas: Centrado en la cabeza del tornillo de una llave de estrella, inserción lateral de una llave fija y trinquete fiable.
  • Gracias a la tecnología patentada de ″anillo de apertura″, puede funcionar sin problemas incluso en posiciones de instalación de difícil acceso, como los prensaestopas.
  • El característico acabado redondo STAHLWILLE confiere a la llave de carraca un tacto antideslizante y agradable para trabajar con seguridad, incluso con las manos manchadas de aceite.
  • En el sistema modular de bandejas para herramientas Tool Control System (TCS): una solución de almacenamiento inteligente para carros de herramientas y carros de taller.
Características:
  • Especialmente adecuado para tuercas de unión
  • Para uniones roscadas métricas e imperiales
  • Diseño ergonómico y estilizado
  • de acero inoxidable templado
  • DBGM (Modelo Federal Alemán de Utilidad)
  • patentado
  • para los cajones de 30 mm del carro de herramientas nº 13217
  • Integración segura en el sistema modular de inserción de herramientas TCS (Tool Control System)

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 10
  • Ajustar: 8 - 19
  • Contenido: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm
  • Peso: 2005 g

Volumen de suministro:

Contenido 10-partes:
  • 10 Llave de carraca N.º 240: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm