Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio / recubrimiento de fibra, liso, Ancho de bocas: 100mm

Número de artículo: 967724 100
Establecer precio 2 Unidad (17,14 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de bocas (mm) Establecer precio 2 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 100 mm
Tipo de fijación Imán permanente
Tipo de superficie de apriete liso
Material Aluminio / revestimiento de fibra
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 967724 100
EAN / GTIN 4045197974372
Número del fabricante 967724 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mandíbulas del tornillo de banco de aluminio extruido. Con imanes permanentes integrados, se adaptan a todos los tornillos de banco con la anchura de mordazas apropiada. Fuerza de retención exclusiva gracias a una gran superficie del imán.
Superficies de apriete con recubrimiento de fibra liso.

Idóneo para:

Todos los modelos de tornillos de banco.