Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, prisma, Ancho de bocas: 100mm

Número de artículo: 967723 100
Establecer precio 2 Unidad (15,20 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
201 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de bocas (mm) Establecer precio 2 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 100 mm
Tipo de fijación Imán permanente
Tipo de superficie de apriete Prisma
Material Aluminio
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 967723 100
EAN / GTIN 4045197974273
Número del fabricante 967723 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mandíbulas del tornillo de banco de aluminio extruido. Con imanes permanentes integrados, se adaptan a todos los tornillos de banco con la anchura de mordazas apropiada. Fuerza de retención exclusiva gracias a una gran superficie del imán.
Superficies de apriete con prismas.

Idóneo para:

Todos los modelos de tornillos de banco.