Tornillo de banco paralelo con mordazas intercambiables, Anchura de mordazas: 120mm

Número de artículo: 967110 120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
119 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 120 mm
Abertura de sujeción 150 mm
Profundidad de sujeción 80 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con ⌀ exterior 1 − 2.1/2 pul
Dirección de apertura Con apertura hacia delante
Material Acero forjado en estampa
Peso 11 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Identificación y clasificación

Número de artículo 967110 120
EAN / GTIN 4045197694195
Número del fabricante 967110 120
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
Con apertura hacia delante.
Con mordazas de sujeción de tubos bajo las mordazas normales. Husillo de precisión resistente, mecanizado CNC con rosca laminada. El husillo y las guías están protegidos contra la suciedad. Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalcado. Guía doblemente reajustable.
Mordazas de sujeción insertadas, templadas en la superficie. Un lado estriado, un lado liso (intercambiables).

Ejecución - imagen:

Lunas con protección contra caída.
Escala graduada grabada.
Ajuste guía: Tornillos de cabeza con hexágono interior con arandelas de presión de latón − movimiento muy suave.
Potentes mordazas de sujeción de tubos.

Ventaja:

  • Muletilla con protección contra caída en ambos lados, sin generación de ruidos molestos.
  • Apertura y cierre rápidos gracias al paso de rosca grande en el husillo.
  • Muletilla intercambiable.
  • Escala de ancho de abertura grabada.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967520.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar solo en interiores.
  • Utilizar solo sobre un suelo plano y limpio.
  • Utilizar para sujetar las piezas de trabajo.
  • Para sujetar piezas de trabajo en bruto o parcialmente mecanizadas.
  • Utilizar únicamente en caso de montaje correcto.
  • Utilizar el tornillo de banco solo con la llave de husillo suministrada.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Solo se deben utilizar piezas de recambio y de desgaste originales.
  • No se permite utilizar medios auxiliares para la sujeción.