{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 300 kg | |
| Atributo del nombre de producto | Anchura escalón 600 mm | |
| Altura de plataforma sin baranda | 0,4 m | |
| Longitud plataforma | 400 mm | |
| Alcance del brazo | 951 mm | |
| Anchura del peldaño/escalón | 600 mm | |
| Inclinación escalera | 45 grados | |
| Ruedas | sí | |
| Cantidad de peldaños, incluida plataforma | 2 | |
| Material | Largueros de perfiles extruidos de aluminio de alta resistencia | |
| Modelo peldaño | Escalón | |
| Transitabilidad | de un lado | |
| Peso | 28,5 kg | |
| Norma | DIN EN ISO 14 122 | |
| Principio "two hands free" | sí | |
| Tipo de producto | Escalera de tarima |
| Número de artículo | 966190 2 | |
| EAN / GTIN | 4003866555208 | |
| Número del fabricante | 40855520 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |