Escalera de tijera con peldaños, número posible de peldaños 4 – 6, escalera de tarima de ascenso unilateral

Número de artículo: 965900 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150 kg
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
Longitud L 1,73 m
Longitud de escalera 1,73 m
Altura de trabajo aprox. 3 m
Altura de plataforma 0,93 m
Anchura inferior exterior 0,5 m
Altura de los largueros 73 mm
Profundidad de peldaño/escalón 80 mm
Material Aluminio
Modelo peldaño Nivel
Transitabilidad de un lado
Peso 6,6 kg
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 965900 4
EAN / GTIN 4045197742018
Número del fabricante 965900 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de aluminio, conexión permanente entre peldaños y largueros, rebordeado cuádruple. Estabilidad elevada gracias a su construcción cónica.
Peldaños de 80 mm de profundidad con estriado antideslizante.
Mango EasyHandle de Haptoprene® con mecanismo de bloqueo, base para escaleras antideslizante BalanceBase.
Con bandeja portaobjetos hecha de plástico.
Con articulación de escalera con una amplia superficie de contacto, 6 remaches y cubierta protectora de plástico.

Norma:

Según DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 y 208-017 y el reglamento DGUV vigente.

Lacado:

Largueros antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.