Silla giratoria de trabajo Neon, Skintec, con ruedas, baja, Color: ORANGE

Número de artículo: 965432 ORANGE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Serie Neón
Ejecución con ruedas
Anchura de asiento 470 mm
Altura del respaldo 570 mm
Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 450 mm - 620 mm
Regulación de la inclinación del asiento
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento 420 mm - 480 mm
Material superficie de asiento Espuma de PU
Material respaldo Espuma de PU
Material pie en cruz Aluminio mate con recubrimiento de pintura en polvo al horno
Color material asiento negro
Color cinta naranja
Modelo pie en cruz Juego de ruedas
Reajuste contacto permanente no
Mecanismo de sincronización
Apoyo lumbar (discos cinta) no
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Adaptación posible par de Reposabrazos
Modelo ruedas Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Norma DIN 68877
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 965432 ORANGE
EAN / GTIN 4016849498256
Número del fabricante 9573-9588-2000-3279
Fabricante/responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descripción

Ejecución:

Silla giratoria de trabajo neón con sistema de cojines intercambiables. Los elementos de la tapicería se enganchan fácilmente y se fijan con un clic. Con posibilidades de ajuste ergonómicas: tecnología síncrona con regulación del peso, regulación de la altura del asiento por medio de un muelle de gas de seguridad, regulación de la inclinación del asiento, regulación de la altura del respaldo. Con una cinta flexible perimetral en diferentes colores.
gran comodidad gracias al núcleo de espuma acolchado y suave. Superficie lisa y cerrada para facilitar la limpieza (diseño higiénico sin juntas). Antideslizante y dimensionalmente estable incluso bajo carga continua. Libre de sustancias nocivas (sin ftalatos, sin PVC, sin plastificantes). Probado contra incendios según las normas DIN EN 1021-1 y 2.

Norma:

DIN 68877

Partes opcionales:

Par de brazos multifunción n.° 965455.