Juego de destornilladores DRALL+ modelo 4693/9, 9 piezas.

Número de artículo: 96469316
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 96469316
EAN / GTIN 4018754350490
Número del fabricante 96469316
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • El tope de mano en forma de pestaña evita las lesiones causadas por el deslizamiento involuntario y el balanceo de la herramienta.
  • Práctico. Gracias al práctico marcado en la cabeza, siempre se utiliza el perfil adecuado.
  • Individual. Los cuatro tamaños de mango de los destornilladores están perfectamente adaptados a los tamaños de la cabeza.
  • Resistente. El núcleo del destornillador está fabricado en polipropileno (PP) de alta calidad optimizado para resistir los golpes.
Características:
  • encaje negro
  • Acero de aleación de cromo, cromado mate

Volumen de suministro:

Contenido 9-partes:
  • 4 llave de cabeza ranurada N.º 4622: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,2 x 8,0 x 150; 1,6 x 10,0 x 175 mm
  • 1 llave de cabeza ranurada N.º 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 llave de ranura en cruz N.º 4632: PH1; PH2
  • 1 llave de cabeza ranurada N.º 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 1 llave de ranura en cruz N.º 4734: PH2