{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm | |
| Grado de llenado de un cajón en E | 9×36 | |
| Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul; 1/2 pul | |
| Adecuado para mobiliario industrial | Armario de herramientas | |
| Altura frontal más pequeña adecuada del cajón | 75 mm | |
| Anchura | 149 mm | |
| Profundidad | 598 mm | |
| Anchura en E | 9 E | |
| Profundidad en E | 36 E | |
| Anchura de cajón relleno en E | 9 E | |
| Cantidad de herramientas | 0 | |
| Ejecución | vacío para juegos de herramientas | |
| Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |
| Número de artículo | 962875 0 | |
| EAN / GTIN | 4045197516138 | |
| Número del fabricante | 962875 0 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |