{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Adecuado para mobiliario industrial | Armario de herramientas | |
| Anchura | 918 mm | |
| Profundidad | 612 mm | |
| Anchura en E | 54 E | |
| Profundidad en E | 36 E | |
| Espesor | 3 mm | |
| Adecuado para cajón en E | 54×36 E | |
| Material | Goma | |
| Superficie | Ranuras | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Estera de goma ranurada |
| Número de artículo | 960610 54X36 | |
| EAN / GTIN | 2050001922304 | |
| Número del fabricante | 960610 54X36 | |
| Fabricante/responsable | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com |