{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Adecuado para mobiliario industrial | Armario de herramientas | |
| Altura | 75 mm | |
| División | 1 E = 17 mm | |
| Adecuado para altura frontal de cajón | 100/125 mm | |
| Adecuado para cajones anchura | 1.086 mm | |
| Adecuado para cajones anchura en E | 64E | |
| Adecuado para profundidad cajones | 610 mm | |
| Adecuado para cajones profundidad en E | 36U | |
| Material | Chapa de acero pintada en gris claro RAL 7035 | |
| Fijación en el fondo del cajón | Atornillado con tornillos n.º 960530 | |
| Tipo de producto | Regleta separadora ranurada |
| Número de artículo | 960515 100/125 | |
| EAN / GTIN | 4045197558411 | |
| Número del fabricante | 960515 100/125 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |