Surtido de separadores ranurado / separadores lisos (para 1 cajón 36 × 36 E) para altura frontal de cajón, 100/125 mm, Cantidad de piezas: 3+14

Número de artículo: 960320 3+14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
División 1 E = 17 mm
Número de separadores ranurados 3
Número chapas separadoras 14
Adecuado para altura frontal de cajón 100 mm; 125 mm
Adecuado para cajones anchura en E 36U
Adecuado para cajones profundidad en E 36U
Adecuado para cajones anchura útil 612 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 612 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Identificación y clasificación

Número de artículo 960320 3+14
EAN / GTIN 4045197345110
Número del fabricante 960320 3+14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17:17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Idóneo para:

Cajones del tamaño 36 × 36 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 612 × 612 mm.

Contenido:

Separador ranurado n.º 960500: 3 uds.
Separador liso en función de la altura frontal de n.º 960540 a 960600: 14 uds. tam. 149

Productos adecuados