{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Adecuado para mobiliario industrial | Armario de herramientas | |
| División | 1 E = 17 mm | |
| Número de separadores ranurados | 3 | |
| Número chapas separadoras | 14 | |
| Adecuado para altura frontal de cajón | 75 mm | |
| Adecuado para cajones anchura en E | 36U | |
| Adecuado para cajones profundidad en E | 36U | |
| Adecuado para cajones anchura útil | 612 mm | |
| Adecuado para cajones profundidad útil | 612 mm | |
| Tipo de producto | Pared separadora de cajones |
| Número de artículo | 960310 3+14 | |
| EAN / GTIN | 4045197345080 | |
| Número del fabricante | 960310 3+14 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |