Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario vertical 2000 mm de altura, Cantidad de departamentos extraíbles: 2

Número de artículo: 958615 2

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de departamentos extraíbles Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Departamento vertical capacidad de carga: 350
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 700
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 37
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Departamento vertical capacidad de carga 350 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 700 kg
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo 37 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 2.000 mm
Anchura 717 mm
Profundidad 725 mm
Profundidad en E 36 E
Bandeja telescópica vertical cajón anchura 315 mm
Departamento vertical extraíble, altura útil 1.690 mm
Departamento vertical extraíble anchura útil 308 mm
Departamento vertical extraíble, profundidad útil 628 mm
Cantidad de departamentos extraíbles 2
Armario tipo de construcción Armario base
Modelo bandeja telescópica vertical sin apoyo
Peso 252 kg
Tipo de producto Armario vertical

Identificación y clasificación

Número de artículo 958615 2
Número del fabricante 958615 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa fina de alta calidad, con un grosor de 1,75 mm en el cuerpo de armario y de 1,25 mm en los departamentos extraíbles. Los departamentos extraíbles son portables y van provistos de un seguro de extracción individual (sólo se puede abrir 1 departamento cada vez). Los bastidores galvanizados por inmersión en caliente de los departamentos extraíbles están perforados a intervalos de 37 mm para el alojamiento de soportes de herramientas, cubetas de estante y paredes perforadas. Los armarios verticales están preparados para la fijación al suelo o a la pared, y han de asegurarse forzosamente contra vuelco. Los armarios disponen de un cierre centralizado con cerradura de pasador cilíndrico integrada en un tirador deslizante.

Partes opcionales:

Los departamentos extraíbles verticales se equipan con cubetas de estante n.º 958620, paredes perforadas n.º 958625 y soportes para herramientas n.º 970110 / 970130.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, departamentos extraíbles azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Con una anchura de extracción vertical de 315 mm se pueden montar 2 soportes uno junto al otro.