{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1,2 mm | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 50 mm | |
| Anchura | 500 mm | |
| Profundidad | 500 mm | |
| Adecuado para ancho de carcasa en G | 20 | |
| Adecuado para profundidad de carcasa en G | 20 | |
| Tipo de producto | Base |
| Número de artículo | 958140 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406301156 | |
| Número del fabricante | 958140 20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |