Soporte para alicates GARANT easyFix, Tipo: 2

Número de artículo: 955710 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.301 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de alojamientos 2
Material placa base Plástico
Material gancho Plástico
Tipo de placa base doble
Tipo de producto Soporte para alicates

Identificación y clasificación

Número de artículo 955710 2
EAN / GTIN 4062406197742
Número del fabricante 955710 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Alojamiento para 2 alicates. Los alicates se pueden retirar y enganchar de manera sencilla y ergonómica.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.