Soporte para tubos GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, ⌀ interior: 60mm

Número de artículo: 955605 60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,61 € / 1 Unidad
  • de 5Unidad
    5,51 € / 1 Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de alambre de acero 6 mm
⌀ interior 60 mm
Material placa base Plástico
Material alambre Acero
Tipo de placa base sencillo
Forma del gancho Soporte para tubos
Tipo de producto Soporte anular

Identificación y clasificación

Número de artículo 955605 60
EAN / GTIN 4062406196578
Número del fabricante 955605 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.