Soporte para caja expendedora GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Tipo: 1

Número de artículo: 955580 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
391 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 128 mm
Anchura 220 mm
Profundidad útil 75 mm
⌀ de alambre de acero 6 mm
Tipo de producto Soporte para caja expendedora

Identificación y clasificación

Número de artículo 955580 1
EAN / GTIN 4062406196202
Número del fabricante 955580 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte de caja expendedora apto para guantes desechables, tapones de protección auditiva, toallitas cosméticas, etc. El estribo de alambre es regulable en profundidad, de modo que las cajas quedan sujetadas firmemente y no se desplazan. El alambre de acero se puede insertar en el soporte de plástico (en cuatro posiciones de alambre posibles).
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.
Tamaño de la caja profundidad 55 – 75 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.