Soporte para herramientas GARANT easyFix 90°, ⌀ 6 mm, Profundidad útil: 50mm

Número de artículo: 955565 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,55 € / 1 Unidad
  • de 5Unidad
    4,62 € / 1 Unidad
a petición
En stock
1.368 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad útil (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura útil 18 mm
Profundidad útil 50 mm
⌀ de alambre de acero 6 mm
Material placa base Plástico
Material alambre Acero
Tipo de placa base doble
Forma del gancho Gancho individual 90°
Tipo de producto Gancho para pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 955565 50
EAN / GTIN 4062406196097
Número del fabricante 955565 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.