Pared separadora un lado (2 columnas verticales y 3 paneles perforados) de un lado, Anchura: 1000mm

Número de artículo: 955430 1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 2.125 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 660 mm
Carga del panel máxima 200 kg
Modelo panel perforado de un lado
Peso 32 kg
Tipo de producto Soporte para pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 955430 1000
EAN / GTIN 4062406163273
Número del fabricante 955430 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Columnas verticales (tubo de acero 60 × 40 × 2 mm) con compensación de nivel y ranuras de enganche en la parte delantera y trasera para el alojamiento de estantes, etc. Manguitos con rosca interior en la superficie interior de las columnas verticales para el montaje (por tornillos) de paredes perforadas n.° 928070; 928071.
Paredes perforadas de chapa de acero □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para el asiento de accesorios para paredes perforadas, ganchos GARANT easyFix y soportes.
Pared perforada

Aplicación:

Como separador de espacio, protección visual y para un almacenamiento de herramientas a la vista y flexible.

Lacado:

Paredes perforadas gris claro RAL 7035, columnas verticales antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Descargas y documentos

Productos adecuados