Destornilladores-surtido completamente aislado, Cantidad de herramientas: 6

Número de artículo: 955156 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 6 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Tablero de sombras: 115

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Tablero de sombras 115 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 115 mm
Cantidad de herramientas 6
Ejecución con herramienta VDE completamente aislada
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 955156 6
EAN / GTIN 2050002004603
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955156: 1 ud.
Destornillador para electricistas para ranura n.° 663000 de cada tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips para electricistas n.° 668370 tam. 1; 2: 1 ud. cada