Destornilladores-surtido, Cantidad de herramientas: 7

Número de artículo: 955146 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 7 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Tablero de sombras: 115

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Tablero de sombras 115 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 115 mm
Cantidad de herramientas 7
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 955146 7
EAN / GTIN 4067263724070
Número del fabricante 955146 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 955146: 1 ud.
Destornillador para ranura GARANT n.° 660032 tam. 2; 2,5; 3,5; 4: 1 ud. cada
GARANT Destornillador para Phillips n.° 667702 tam. 00; 0; 1: 1 ud. cada