Juego de llaves de dos bocas, Cantidad de herramientas: 8

Número de artículo: 955115 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Tablero de sombras: 115

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Tablero de sombras 115 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 115 mm
Ejecución con llave (llave combinada anular y de boca)
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 955115 8
EAN / GTIN 4062406157920
Número del fabricante 955115 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Soporte insertado de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955115: 1 ud.
Llaves de dos bocas GARANT n.° 610600 tam. 4×5; 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19: 1 ud. cada