Surtido de atornilladores de batería universales, Cantidad de herramientas: 62

Número de artículo: 955028 62
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 62 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 50
  • Cajones superficie útil en G: 20×16
  • Adecuado para mobiliario industrial: Carros de taller
  • Altura frontal más pequeña adecuada del cajón: 125

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 50 mm
Cajones superficie útil en G 20×16
Adecuado para mobiliario industrial Carros de taller
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón 125 mm
Anchura 500 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 20
Profundidad en G 16
Adecuado para altura frontal de cajón 125 mm; 200 mm
Cantidad de herramientas 62
Ejecución para cajón de carro de taller
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 955028 62
EAN / GTIN 2050002004559
Número del fabricante 955028 62
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.

Idóneo para:

Carros de taller GARANT con cajones de extensión total y medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).
Carro de taller n.º 914520914582.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955028: 1 ud.
Juego de puntas GARANT, 61 piezas n.º 676040: 1 ud.
GARANT Caja para piezas pequeñas easyPick n.° 951211 tam. 3×3/1: 2 ud.