Surtido de taller, Cantidad de herramientas: 23

Número de artículo: 955002 23
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 23 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Cajones superficie útil en G: 20×16
  • Adecuado para mobiliario industrial: Carros de taller
  • Altura frontal más pequeña adecuada del cajón: 100

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Cajones superficie útil en G 20×16
Adecuado para mobiliario industrial Carros de taller
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón 100 mm
Anchura 500 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 20
Profundidad en G 16
Cantidad de herramientas 23
Suministro de energía con pilas
Ejecución para cajón de carro de taller
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 955002 23
EAN / GTIN 4067263723691
Número del fabricante 955002 23
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.

Idóneo para:

Carros de taller GARANT con cajones de extensión total y medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).
Carro de taller n.º 914520914582.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 955002

: 1 ud.
Pie de rey digital GARANT IP54 n.° 412680 tam. 150: 1 ud.
Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462210 tam. 3: 1 ud.
Nivel de burbuja de metal ligero GARANT n.° 467020 tam. 250: 1 ud.
Llave de boca/estrella GARANT n.° 613600 tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada
GARANT Destornillador para ranura n.° 660032 tam. 3,5; 5,5; 6,5: 1 ud. cada
GARANT Destornillador para Phillips n.° 667702 tam. 1; 2; 3: 1 ud. cada
Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 180: 1 ud.
Alicate regulable GARANT n.° 706001 tam. 250: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana, GARANT n.º 713040 tam. 200: 1 ud.
Alicate de corte lateral GARANT n.º 724840 tam. 160: 1 ud.
GARANT Cúter universal con mango de 2 componentes con 3 cuchillas cortantes n.° 845020 tam. 18: 1 ud.