Surtido de rascadores, Cantidad de herramientas: 3

Número de artículo: 954955 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×16

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30
Grado de llenado de un cajón en G 10×16
Anchura 250 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 16
Cantidad de herramientas 3
Ejecución con surtido de herramientas
Peso 0,69 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954955 3
EAN / GTIN 2050002041912
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954955: 1 ud.
Rasqueta universal con lámina cortante estándar n.° 837760 tam. 50: 1 ud.
Rasqueta universal con lámina cortante de esquina n.° 837765 tam. 95: 1 ud.
Rasqueta universal con lámina multiusos n.° 837770 tam. 75: 1 ud.