Trazado y serrado, Cantidad de herramientas: 8

Número de artículo: 954895 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×20
Anchura 250 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 8
Ejecución con surtido de herramientas
Peso 2,476 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954895 8
EAN / GTIN 2050002004511
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954895: 1 ud.
Marcador permanente EDDING n.º 085130 tam. B: 1 ud.
Escuadra con sombrero HOLEX n.º 452600 tam. 300 × 175: 1 ud.
Transportador HOLEX n.º 453000 tam. 120 X 150: 1 ud.
Trazador recto PB de metal duro n.° 458760 tam. HM: 1 ud.
HOLEX Regla graduada de acero de prec. n.º 461600 tam. 300: 1 ud.
Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 ud.
Arco de sierra para metal GARANT n.º 580400: 1 ud.
Hoja de sierra manual GARANT n.º 582500 (1 UE = 10 uds.): 1 ud.