{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm | |
| Grado de llenado de un cajón en G | 8×20 | |
| Anchura | 200 mm | |
| Profundidad | 500 mm | |
| Anchura en G | 8 | |
| Profundidad en G | 20 | |
| Cantidad de herramientas | 7 | |
| Ejecución | con surtido de herramientas | |
| Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |
| Número de artículo | 954875 7 | |
| EAN / GTIN | 2050002070219 | |
| Fabricante/responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |