Surtido de mecánica de precisión, Cantidad de herramientas: 14

Número de artículo: 954860 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 14 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×10
Anchura 200 mm
Profundidad 250 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 10
Cantidad de herramientas 14
Ejecución con surtido de herramientas
Peso 0,354 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954860 14
EAN / GTIN 2050002004474
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954860: 1 ud.
Lupa de relojero n.º 490702 tam. 10: 1 ud.
Destornillador para ranura para relojero HOLEX n.° 669005 de cada tam. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: 1 ud. cada
Destornillador de relojero para Phillips HOLEX n.º 669015 tam. 0; 1: 1 ud. cada
Alicates para mecánico de precisión n.º 716100 tam. 125: 1 ud.
Alicate de corte lateral para mecánico de precisión GARANT n.º 725390 tam. 110: 1 ud.
HOLEX Pinzas de punta n.° 727520 tam. N: 1 ud.
HOLEX Pinzas romas n.° 727550 tam. N: 1 ud.
HOLEX Pinzas acodadas n.° 727600 tam. N: 1 ud.