Surtido de ángulos, Cantidad de herramientas: 4

Número de artículo: 954855 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 4 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×10
Anchura 200 mm
Profundidad 250 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 10
Cantidad de herramientas 4
Ejecución con surtido de herramientas
Peso 1,236 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954855 4
EAN / GTIN 2050002004450
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954855: 1 ud.
Escuadra HOLEX n.º 452590 tam. 150 × 100: 1 ud.
Escuadra con sombrero HOLEX n.º 452600 tam. 200×130: 1 ud.
Transportador HOLEX n.º 453000 tam. 120 X 150: 1 ud.
Metro plegable de plástico n.º 466200 tam. 1: 1 ud.