Juego de rascadores y de montaje, Cantidad de herramientas: 4

Número de artículo: 954795 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 6×20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 6×20
Anchura 150 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 4
Ejecución con surtido de herramientas
Peso 0,562 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954795 4
EAN / GTIN 4062406298258
Número del fabricante 954795 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida n.° 952001 tam. 954795: 1 ud.
HOLEX Juego de rascadores y de montaje n.° 837880 tam. 4: 1 ud.