Surtido de accesorios de taller, Cantidad de herramientas: 4

Número de artículo: 954730 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 4 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 6×8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 6×8
Anchura 150 mm
Profundidad 200 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 8
Cantidad de herramientas 4
Cantidad de herramientas 4
Ejecución con surtido de herramientas
Peso 0,357 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954730 4
EAN / GTIN 2050002004405
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954730: 1 ud.
Linterna LED GARANT n.° 081505 tam. 125: 1 ud.
Marcador permanente EDDING n.º 085130 tam. R: 1 ud.
Nivel de burbuja de bolsillo STABILA n.º 467482 tam. 70: 1 ud.
Cúter universal GARANT n.° 845020: 1 ud.