Hay una alternativa para este artículo

Surtido de herramientas pelacables, Cantidad de herramientas: 4

Número de artículo: 954386 4
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×10
Anchura 200 mm
Profundidad 250 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 10
Cantidad de herramientas 4
Ejecución para el mecanizado de cables
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954386 4
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 954386: 1 ud.
Comprobador de tensión GARANT n.º 665022 tam. 2,5: 1 ud.
Alicate de corte lateral GARANT n.º 725310 tam. 140: 1 ud.
Pelacables JOKARI n.º 728065 tam. 8 –13: 1 ud.
Alicate pelacables GARANT n.º 728613 tam. 6: 1 ud.