Surtido de alicates, Cantidad de herramientas: 5

Número de artículo: 954295 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×20
Anchura 250 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 5
Peso 1,553 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954295 5
EAN / GTIN 4062406157654
Número del fabricante 954295 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 10 G o 250 × 250 mm) o 1/2 (10 G × 20 G o 250 × 500 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de 20 G × 20 G o 500 × 500 mm (A × P).

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954295: 1 ud.
Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 180: 1 ud.
Alicate regulable GARANT n.° 706001 tam. 250: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana, GARANT n.º 713040 tam. 200: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana, acodado GARANT n.º 713440 tam. 200: 1 ud.
Alicate de corte lateral GARANT n.º 724840 tam. 160: 1 ud.