Surtido de llaves dinamométricas 60 Nm 3/8″, Cantidad de herramientas: 22

Número de artículo: 953961 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 22 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Anchura 200 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 22
Cantidad de herramientas 22
Peso 1,632 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 953961 22
EAN / GTIN 4062406157364
Número del fabricante 953961 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953961: 1 ud.
Vaso de seis caras GARANT n.º 637125 tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 ud. cada
Vaso de seis caras para destornillador GARANT n.° 637629 tam. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 ud. cada
Prolongación GARANT n.º 635429 tam. 75; 125; 240: 1 ud. cada
Llave dinamométrica con carraca reversible GARANT n.º 656050 tam. 60: 1 ud.