Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, Cantidad de herramientas: 31

Número de artículo: 953831 31
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×20
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Altura frontal más pequeña adecuada del cajón: 100

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×20
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón 100 mm
Anchura 250 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 31
Ejecución con llave de vaso
Peso 4,142 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 953831 31
EAN / GTIN 2050002042018
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953831: 1 ud.
Carraca reversible STAHLWILLE 1/2 pulgada n.° 640100 tam. 1/2: 1 ud.
Prolongación STAHLWILLE 1/2 pulgada n.° 641000 tam. 75; 130; 255: 1 ud. cada
Mango transversal STAHLWILLE 1/2 pulgada n.° 641300 tam. 300: 1 ud.
Articulación cardán STAHLWILLE 1/2 pulgada n.° 641600 tam. 1/2: 1 ud.
Vaso de 12 caras STAHLWILLE 1/2 pulgada n.° 642100 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 ud. cada
Vaso de punta de 6 caras STAHLWILLE 1/2 pulgada n.° 643200 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ud. cada