Juego complementario 1/2 pulgada, Cantidad de herramientas: 14

Número de artículo: 953635 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 14 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 6×16
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 6×16
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Anchura 150 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 16
Cantidad de herramientas 14
Ejecución con llave de vaso
Peso 1,995 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 953635 14
EAN / GTIN 4062406155650
Número del fabricante 953635 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953635: 1 ud.
Vaso de 12 caras largo HOLEX n.° 642520 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: 1 ud. cada