Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, Cantidad de herramientas: 28

Número de artículo: 953624 28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 28 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 6×16
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 6×16
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Anchura 150 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 16
Cantidad de herramientas 28
Ejecución con llave de vaso
Peso 1,025 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 953624 28
EAN / GTIN 4062406155629
Número del fabricante 953624 28
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953624: 1 ud.
Carraca GARANT n.° 632025 tam. 1/4: 1 ud.
Prolongación GARANT n.º 632429 tam. 100; 150: 1 ud. cada
Mango encajable GARANT n.º 632829 tam. 146: 1 ud.
Mango transversal GARANT n.º 633029 tam. 116: 1 ud.
Articulación cardán GARANT n.º 633529 tam. 1/4: 1 ud.
Juego de llaves acodadas de 6 caras GARANT, n.º 627132 tam. 9: 1 ud.
Vaso de seis caras GARANT n.º 631029 tam. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 ud. cada