Destornilladores-surtido, Cantidad de herramientas: 11

Número de artículo: 953438 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 11 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Anchura 200 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 11
Cantidad de herramientas 11
Peso 0,846 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 953438 11
EAN / GTIN 2050002011816
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953438: 1 ud.
Destornillador para ranura WERA n.° 662200 de cada tam. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips WERA n.º 668260 tam. 0; 1; 2; 3: 1 ud. cada