Surtido de destornilladores electrónicos, Cantidad de herramientas: 8

Número de artículo: 953386 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 8 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×8
Anchura 200 mm
Profundidad 200 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 8
Cantidad de herramientas 8
Peso 0,151 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 953386 8
EAN / GTIN 2050002004177
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953386: 1 ud.
Destornillador para electrónica WERA para Torx® n.º 625770 tam. TX5; TX6; TX8; TX10: 1 ud. cada
Destornillador para electrónica WERA Kraftform Micro n.° 627470 tam. 0,9; 1,3; 1,5; 2: 1 ud. cada