Llaves acodadas de 6 caras / destornilladores cortos, Cantidad de herramientas: 14

Número de artículo: 952896 14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×10
Anchura 200 mm
Profundidad 250 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 10
Cantidad de herramientas 14
Ejecución con destornillador
Peso 0,65 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 952896 14
EAN / GTIN 4062406156602
Número del fabricante 952896 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952896: 1 ud.
Juego de llaves acodadas de 6 caras HOLEX n.º 627225 tam. 9: 1 ud.
Destornillador corto para Phillips HOLEX n.º 668471 tam. 1; 2: 1 ud. cada
Destornillador corto para ranura HOLEX n.° 664201 tam. 4; 5,5; 6,5: 1 ud. cada