Juego de llaves de dos bocas, Cantidad de herramientas: 12

Número de artículo: 952535 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 12 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×24

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×24
Anchura 250 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 24
Cantidad de herramientas 12
Ejecución con llave (llave combinada anular y de boca)
Peso 2,808 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 952535 12
EAN / GTIN 4062406152642
Número del fabricante 952535 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952535: 1 ud.
Juego de llaves de dos bocas HOLEX n.º 610960 tam. 12 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34): 1 ud.