Tijeras cortacables (tipo carraca) con mangos telescópicos con fundas multicomponentes 570 mm

Número de artículo: 95 32 038
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
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 95 32 038
EAN / GTIN 4003773071556
Número del fabricante 95 32 038
Número L L70010 1500
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • Tijeras para cables con patas telescópicas ajustables y plegables
  • para diámetros de cable de hasta 38 mm, patas plegables para ajustar la anchura óptima de las patas, también adecuado para trabajar en zonas de trabajo reducidas
  • trabajo cómodo gracias al principio de trinquete y al bajo peso
  • patas telescópicas resistentes de tubo ovalado de aluminio
  • extensible hasta 770 mm para un apalancamiento máximo con cables de gran diámetro
  • puede introducirse hasta 570 mm para ocupar el mínimo espacio durante el transporte
  • cabezal de corte intercambiable
  • amplia gama de corte de hasta Ø 38 mm o 280 mm² (p. ej. 4 x 70 mm² NYY) para cables de Cu y Al
  • corte fácil y limpio gracias a la geometría de corte optimizada
  • junta de tornillo ajustable

Característica:

  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 280 mm²
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 38mm
  • MCM: 550
  • Con forros de varios componentes
  • pavonado

Descargas y documentos

Productos adecuados