Tijeras Kevlar®

Número de artículo: 95 03 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 95 03 160
EAN / GTIN 4049002140013
Número del fabricante 95 03 160
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Solo para cortar fibras de Kevlar® (alivio de tensión en conductores de fibra óptica).
  • El afilado de precisión con dientes evita que las fibras se deslicen y garantiza un corte limpio.
  • Articulación de precisión remachada para un funcionamiento sin fricción y un corte sin atascos de las fibras finas.
  • Superficie cromada dura y pulida
  • Cuerpo de tijera: Acero eléctrico al cromo-vanadio, templado en aceite
  • mangos ergonómicos: Plástico, resistente a los golpes

Característica:

  • Peso: 85 g
  • Longitud: 160 mm
  • Ejecución: cromado

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra