Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario de herramientas completo con cajones 200 kg, Altura útil mm / modelo: 1225/10

Número de artículo: 944101 1225/10

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil mm / modelo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 200
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Ayuda de fijación: Punch out
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Ayuda de fijación Punch out
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Anchura×profundidad en E 78×36 E
Altura 1.325 mm
Anchura 1.431 mm
Profundidad 725 mm
Anchura en E 78 E
Profundidad en E 36 E
Altura útil 1.225 mm
Cajón anchura útil 1.326 mm
Cajón profundidad útil 612 mm
Cantidad de cajones 10
Peso 318 kg
Tipo de producto Armario para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 944101 1225/10
EAN / GTIN 4045197381552
Número del fabricante 944101 1225/10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de armario como se describe en el n.º 944001. Cajones de armario como se describen en el n.º 944011.
Cajones con una capacidad de carga de 200 kg.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones de azul señal RAL 5005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • Encontrará surtido de material separador para cajones completos en el n.º 960445960480.
  • Antes de levantar y transportar los armarios se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Productos adecuados